ACME ELECTRIC A3009K0310B Buck Boost Transformer, สามเฟส, 9kVA
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บั๊ก Boost Transformer |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 10.38 " |
คะแนน kVA | 9 kVA |
ความยาว | 7.47 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 115 องศาเซลเซียส |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
คะแนน NEMA | เนมา 3R |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 220 / 230 / 240V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-a3009k0310b.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 208V |
ความกว้าง | 12.37 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | ทองแดง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.75 |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | แรงดันไฟฟ้าหลัก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A3006K0310B | 10.38 " | 7.47 " | 240V | 12.37 " | ฿35,673 | |
A3015K0310B | 15.21 " | 7.37 " | 240V | 19.25 " | ฿40,876 | RFQ
|
A3045K0310B | 15.21 " | 7.37 " | 240V | 19.25 " | ฿115,475 | RFQ
|
A3030K0310B | 15.21 " | 7.37 " | 240V | 19.25 " | ฿68,100 | RFQ
|
A3075K0310B | 24.81 " | 11.14 " | 240V | 27.13 " | ฿155,146 | RFQ
|
A3112K0310B | 24.81 " | 11.14 " | 240V | 27.13 " | ฿186,465 | RFQ
|
A3150K0310B | 24.81 " | 11.14 " | 240V | 27.13 " | ฿209,064 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.