ACME ELECTRIC AA51702018 หม้อแปลงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์, Toroid, 120/2 X 18V, 170VA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
อัตราการไหล | 150 ลิตร |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 1.9 " |
ความยาว | 12.38 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ประเภทการติดตั้ง | มาตรฐาน 4 สลักเกลียว |
ภายนอก Dia. | 3.9 " |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 120V |
กระแสรอง | 4.7 |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 2X18V |
ประเภทเพลา | เรียวเล็ก |
ความเร็ว | รอบต่อนาที 775 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 575 |
ความกว้าง | 5.8 " |
รุ่น | แรงบิด | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ภายนอก Dia. | กระแสรอง | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ประเภทเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA50001120 | - | 2.6 " | - | - | 6.5 " | 8.3 | 120V | - | ฿8,395 | RFQ
|
AA50002024 | - | 2.6 " | - | - | 6.5 " | 20.8 | 2 X 24 โวลต์ | - | ฿8,395 | RFQ
|
AA50002030 | - | 2.6 " | - | - | 6.5 " | 16.7 | 2 X 30 โวลต์ | - | ฿8,395 | RFQ
|
AA50002042 | - | 2.6 " | - | - | 6.5 " | 11.9 | 2 X 42 โวลต์ | - | ฿8,395 | RFQ
|
AA50182012 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 0.7 | 2 X 12 โวลต์ | - | ฿3,917 | RFQ
|
AA50182009 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 1.0 | 2 X 9 โวลต์ | - | ฿3,917 | RFQ
|
AA50182018 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 0.5 | 2X18V | - | ฿3,917 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.