ACME ELECTRIC AA54602038 หม้อแปลงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ Toroid 460VA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
อัตราการไหล | 150 ลิตร |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 2.6 " |
ความยาว | 13.42 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ประเภทการติดตั้ง | มาตรฐาน 4 สลักเกลียว |
ภายนอก Dia. | 5.4 " |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | ฮิต / 117V |
กระแสรอง | 6.0 |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 2 X 38 โวลต์ |
ประเภทเพลา | Spline |
ความเร็ว | รอบต่อนาที 307 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 1445 |
ความกว้าง | 5.8 " |
รุ่น | แรงบิด | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ภายนอก Dia. | กระแสรอง | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ประเภทเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA50152009 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 0.8 | 2 X 9 โวลต์ | - | ฿3,839 | RFQ
|
AA50152006 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 1.3 | 2 X 6 โวลต์ | - | ฿3,839 | RFQ
|
AA50152012 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 0.6 | 2 X 12 โวลต์ | - | ฿3,839 | RFQ
|
AA50152018 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 0.4 | 2X18V | - | ฿3,839 | RFQ
|
AA50152015 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 0.5 | 2X15V | - | ฿3,839 | RFQ
|
AA50152022 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 0.3 | 2 X 22 โวลต์ | - | ฿3,839 | RFQ
|
AA50302009 | - | 1.5 " | - | - | 3" | 1.7 | 2 X 9 โวลต์ | - | ฿3,997 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.