ACME ELECTRIC ALRB080TBC Line Reactor, AC, สามเฟส, 240/480/600V, 276 uH, 80A
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องปฏิกรณ์แบบเส้น |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 7" |
การเหนี่ยวนำ | 276 ยูเอช |
ความยาว | 4.75 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 115 องศาเซลเซียส |
มอเตอร์ HP | HP ฮิต |
ขนาดรูยึด | 3.6 " |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 240 โวลต์ / 480 โวลต์ / 600 โวลต์ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-alrb080tbc.pdf |
UPC | 047503000465 |
ความกว้าง | 9" |
วัสดุที่คดเคี้ยว | ทองแดง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
รุ่น | ความสูง | การเหนี่ยวนำ | ความยาว | มอเตอร์ HP | ขนาดรูยึด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRB004LWE | 9.68 " | 5513 ยูเอช | 4.5 " | ฮิตแรงม้า | - | 4.75 " | ฿8,934 | |
ALRB130LWE | 11.83 " | 170 ยูเอช | 8.82 " | HP ฮิต | - | 14.17 " | ฿46,440 | |
ALRB003TBC | 3.875 " | 7351 ยูเอช | 3.125 " | ฮิตแรงม้า | 1.44 " | 4.25 " | ฿5,499 | |
ALRB130CBC | 7" | 170 ยูเอช | 6.5 " | HP ฮิต | 3.6 " | 9" | ฿30,718 | |
ALRB025TBC | 4.75 " | 882 ยูเอช | 3.75 " | HP ฮิต | 2.5 " | 6.5 " | ฿9,186 | |
ALRB110LWE | 11.83 " | 200 ยูเอช | 8.82 " | HP ฮิต | - | 14.17 " | ฿39,744 | |
ALRB110CBC | 7" | 200 ยูเอช | 5" | HP ฮิต | 3.6 " | 9" | ฿24,740 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.