ACME ELECTRIC ALRC600CBC Line Reactor, AC, สามเฟส, 240/480/600V, 61 uH, 600A
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องปฏิกรณ์แบบเส้น |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 10.93 " |
การเหนี่ยวนำ | 61 ยูเอช |
ความยาว | 10.13 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 115 องศาเซลเซียส |
มอเตอร์ HP | HP ฮิต |
ขนาดรูยึด | 7.2 " |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 240 โวลต์ / 480 โวลต์ / 600 โวลต์ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-alrc600cbc.pdf |
ความกว้าง | 16.5 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | ทองแดง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 85.5 |
รุ่น | ความสูง | การเหนี่ยวนำ | ความยาว | มอเตอร์ HP | ขนาดรูยึด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRC160LWE | 11.83 " | 230 ยูเอช | 11.83 " | HP ฮิต | - | 11.83 " | ฿56,689 | |
ALRC160CBC | 7" | 230 ยูเอช | 8" | HP ฮิต | 3.6 " | 9" | ฿35,286 | |
ALRC016TBC | 4.75 " | 2297 ยูเอช | 4" | ฮิตแรงม้า | 2" | 6.5 " | ฿8,894 | |
ALRC004LWE | 9.68 " | 9189 ยูเอช | 4.5 " | ฮิตแรงม้า | - | 4.75 " | ฿11,099 | |
ALRC110CBC | 7" | 334 ยูเอช | 6.5 " | HP ฮิต | 3.6 " | 9" | ฿28,190 | |
ALRB250CBC | 8.5 " | 88 ยูเอช | 8" | HP ฮิต | 4.6 " | 10.8 " | ฿44,035 | |
ALRC110LWE | 11.83 " | 334 ยูเอช | 11.83 " | HP ฮิต | - | 11.83 " | ฿45,289 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.