ACME ELECTRIC CE350B007 หม้อแปลงควบคุมอุตสาหกรรม 208 ถึง 600/85 ถึง 130V, 0.350 kVA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงควบคุม |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 5.25 " |
ความยาว | 4.11 " |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-ce350b007.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 85/100/110, 91/110/120, 95/115,125, 99/120/130V |
UPC | 047503005927 |
ความกว้าง | 4.5 " |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
CE1000F007 | 7" | 5.5 " | 6.38 " | - | RFQ
|
CE1500F007 | 7.75 " | 6" | 6.75 " | - | RFQ
|
CE2000F007 | 7.63 " | 8" | 9" | - | RFQ
|
CE250B007 | 4.25 " | 4" | 4.5 " | - | RFQ
|
CE3000F007 | 8.56 " | 7.63 " | 9" | - | RFQ
|
CE300B007 | 4.75 " | 4" | 4.5 " | ฿10,623 | RFQ
|
CE500B007 | 5.5 " | 4.66 " | 5.25 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.