ACME ELECTRIC DTFA0202S หม้อแปลงไฟฟ้าแยก, สามเฟส, 230/230V, 20kVA
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงแยกไดรฟ์ |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 20.77 " |
คะแนน kVA | 20 kVA |
ความยาว | 10.18 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 115 องศาเซลเซียส |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
คะแนน NEMA | เนมา 3R |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 230V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-dtfa0202s.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 230Y / 133V |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ความกว้าง | 20.94 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | อลูมิเนียม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 195.75 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุที่คดเคี้ยว | การก่อสร้าง | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ประเภทการติดตั้ง | คะแนน NEMA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTFA0514S | อลูมิเนียม | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 29.9 " | 22.37 " | 150 องศาเซลเซียส | ชั้น | NEMA 2 | 28.15 " | ฿172,030 | ||
DTFA0142S | อลูมิเนียม | ห่อหุ้ม | 18.86 " | 9.03 " | 115 องศาเซลเซียส | ชั้น | เนมา 3R | 20.3 " | ฿89,575 | ||
DTFA72S | ทองแดง | ห่อหุ้ม | 15.21 " | 7.37 " | 115 องศาเซลเซียส | ผนัง | เนมา 3R | 19.25 " | ฿79,597 | ||
DTFA0274S | อลูมิเนียม | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 25.5 " | 19.37 " | 150 องศาเซลเซียส | ชั้น | NEMA 2 | 24.39 " | ฿135,334 | ||
DTFA0754S | อลูมิเนียม | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 29.9 " | 22.37 " | 150 องศาเซลเซียส | ชั้น | NEMA 2 | 28.15 " | ฿191,673 | ||
DTFA01754S | อลูมิเนียม | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 41.52 " | 29.88 " | 150 องศาเซลเซียส | ชั้น | NEMA 2 | 32.9 " | ฿383,477 | ||
DTFA0634S | อลูมิเนียม | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 29.9 " | 22.37 " | 150 องศาเซลเซียส | ชั้น | NEMA 2 | 28.15 " | ฿181,140 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.