ACME ELECTRIC DTGB0934S หม้อแปลงไฟฟ้าแยก, สามเฟส, 460/460V, 93kVA
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงแยกไดรฟ์ |
การก่อสร้าง | อากาศถ่ายเทได้สะดวก |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 35.9 " |
คะแนน kVA | 93 kVA |
ความยาว | 26.88 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศาเซลเซียส |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
คะแนน NEMA | NEMA 2 |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 460V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-dtgb0934s.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 460Y / 266V |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
UPC | 047503000861 |
ความกว้าง | 31.9 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | อลูมิเนียม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 308.25 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | การก่อสร้าง | ความสูง | วัสดุที่คดเคี้ยว | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ประเภทการติดตั้ง | คะแนน NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTGB72S | 19.25 " | ห่อหุ้ม | 15.21 " | ทองแดง | 7.37 " | 115 องศาเซลเซียส | ผนัง | เนมา 3R | ฿112,174 | ||
DTGA72S | 19.25 " | ห่อหุ้ม | 15.21 " | ทองแดง | 7.37 " | 115 องศาเซลเซียส | ผนัง | เนมา 3R | ฿109,842 | ||
DTGA0202S | 20.94 " | ห่อหุ้ม | 20.77 " | อลูมิเนียม | 10.18 " | 115 องศาเซลเซียส | ชั้น | เนมา 3R | ฿165,361 | ||
DTGA0142S | 20.3 " | ห่อหุ้ม | 18.86 " | อลูมิเนียม | 9.03 " | 115 องศาเซลเซียส | ชั้น | เนมา 3R | ฿135,208 | ||
DTGB0274S | 24.39 " | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 25.5 " | อลูมิเนียม | 19.37 " | 150 องศาเซลเซียส | ชั้น | NEMA 2 | ฿192,278 | ||
DTGA0274S | 24.39 " | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 25.5 " | อลูมิเนียม | 19.37 " | 150 องศาเซลเซียส | ชั้น | NEMA 2 | ฿191,758 | ||
DTGA0112S | 20.3 " | ห่อหุ้ม | 18.86 " | อลูมิเนียม | 9.03 " | 115 องศาเซลเซียส | ชั้น | เนมา 3R | ฿131,462 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.