ACME ELECTRIC PTBB3150022LS Zone Power Center, สามเฟส, 480/208V, 22.5kVA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บล็อกการกระจายอำนาจ |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 43.75 " |
คะแนน kVA | 22.5 kVA |
ความยาว | 13.75 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 115 องศาเซลเซียส |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
คะแนน NEMA | เนมา 3R |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 480V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-ptbb3150022ls.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 208Y / 120V |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ความกว้าง | 33 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | อลูมิเนียม |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | วัสดุที่คดเคี้ยว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTBB3150009LS | 35.13 " | 12.38 " | 22.13 " | ทองแดง | ฿256,965 | RFQ
|
PTBB3150015LS | 35.13 " | 12.38 " | 22.13 " | อลูมิเนียม | ฿376,927 | RFQ
|
PTBB3150030LS | 43.75 " | 13.75 " | 33 " | อลูมิเนียม | ฿422,733 | RFQ
|
PTBB3150030SS | 43.75 " | 13.75 " | 33 " | ทองแดง | ฿538,096 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.