Acme Electric T160830 | หม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า 200 เฟส XNUMXva | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ACME ELECTRIC T160830 หม้อแปลงไฟฟ้า, เฟสเดียว, 200VA | BC7ZNJ

ACME ELECTRIC T160830 หม้อแปลงไฟฟ้า เฟสเดียว 200VA

In Stock
รายการ: BC7ZNJ แบบ: T160830

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿16,603 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงไฟฟ้า
การก่อสร้างห่อหุ้ม
เวลา50 / 60 เฮิร์ตซ์
ความสูง9.16 "
ความยาว3.67 "
แม็กซ์ ชั่วคราว115 องศาเซลเซียส
ประเภทการติดตั้งผนัง
คะแนน NEMANEMA 2
แรงดันไฟฟ้าหลัก200 / 220 / 240V
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์acme-ไฟฟ้า-t160830.pdf
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ1115V
ความกว้าง3.89 "
วัสดุที่คดเคี้ยวทองแดง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7

รายละเอียดสินค้า:

  • แรงดันไฟหลัก 200/220/240V, แรงดันไฟรอง 115V

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวความกว้างราคา
ACME ELECTRIC T160833 หม้อแปลงไฟฟ้า, เฟสเดียว, 500VA | BC8CRZ T1608339.68 "4.51 "4.75 "฿22,018
ACME ELECTRIC T160832 หม้อแปลงไฟฟ้า, เฟสเดียว, 400VA | BC8WCB T1608329.16 "3.67 "3.89 "฿19,300
ACME ELECTRIC T160831 หม้อแปลงไฟฟ้า, เฟสเดียว, 300VA | BC9ZYM T1608319.16 "3.67 "3.89 "฿18,485
ACME ELECTRIC T160835 หม้อแปลงไฟฟ้า, เฟสเดียว, 2000VA | บีดีทูคิววาย T16083511.5 "7.13 "7.81 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ACME ELECTRIC T160830 หม้อแปลงไฟฟ้า เฟสเดียว 200VA
฿16,603 / หน่วย