ACME ELECTRIC T2A527171 ออโต้ทรานส์ฟอร์มเมอร์, สามเฟส, 300/240kVA
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ออโต้ทรานส์ฟอร์มเมอร์ |
การก่อสร้าง | อากาศถ่ายเทได้สะดวก |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 29.41 " |
คะแนน kVA | 300/240 กิโลวัตต์ |
ความยาว | 22.37 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศาเซลเซียส |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
คะแนน NEMA | NEMA 2 |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 600V / 480V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-t2a527171.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ฮิต / 480V |
ความกว้าง | 28.15 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | อลูมิเนียม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 292.5 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การก่อสร้าง | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ประเภทการติดตั้ง | คะแนน NEMA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2527031 | ห่อหุ้ม | 15.21 " | 7.37 " | 115 องศาเซลเซียส | ผนัง | เนมา 3R | 19.25 " | ฿53,958 | ||
T2527051 | ห่อหุ้ม | 15.21 " | 7.37 " | 115 องศาเซลเซียส | ผนัง | เนมา 3R | 19.25 " | ฿80,224 | ||
T2527071 | ห่อหุ้ม | 15.21 " | 7.37 " | 115 องศาเซลเซียส | ผนัง | เนมา 3R | 19.25 " | ฿71,806 | ||
T3527101 | ห่อหุ้ม | 18.86 " | 9.03 " | 115 องศาเซลเซียส | ชั้น | เนมา 3R | 20.3 " | ฿93,987 | ||
T2A527151 | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 29.41 " | 22.37 " | 150 องศาเซลเซียส | ชั้น | NEMA 2 | 28.15 " | ฿231,796 | ||
T2A527121 | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 25.5 " | 19.4 " | 150 องศาเซลเซียส | ชั้น | NEMA 2 | 24.4 " | ฿143,206 | ||
T2A527181 | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 35.47 " | 26.88 " | 150 องศาเซลเซียส | ชั้น | NEMA 2 | 31.9 " | ฿337,063 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.