ACME ELECTRIC T3045K0064BK13S หม้อแปลงไฟฟ้าแบบไม่เชิงเส้น, สามเฟส, 208/208V, 45kVA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
การก่อสร้าง | อากาศถ่ายเทได้สะดวก |
อย่างมีประสิทธิภาพ | ลด 98.40% |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 29.41 " |
คะแนน kVA | 45 kVA |
ความยาว | 22.37 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศาเซลเซียส |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
คะแนน NEMA | เนมา 3R |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 208V |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 208Y / 120V |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ความกว้าง | 28.15 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | อลูมิเนียม |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
T3030K0064BK13S | 25.5 " | 19.37 " | 24.39 " | ฿188,097 | |
T3015K0064BK13S | 25.5 " | 19.37 " | 24.39 " | ฿149,956 | RFQ
|
T3075K0064BK13S | 35.47 " | 26.88 " | 31.9 " | ฿285,578 | RFQ
|
T3112K0064BK13S | 41.52 " | 29.87 " | 32.9 " | ฿379,985 | RFQ
|
T3150K0064BK13S | 41.52 " | 29.87 " | 32.9 " | ฿482,806 | RFQ
|
T3225K0064BK13S | 45.6 " | 35.5 " | 39.5 " | ฿708,366 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.