ACME ELECTRIC T3075K0064BS หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย แรงดันต่ำ สามเฟส 208/208V, 75kVA, ชีลด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
การก่อสร้าง | อากาศถ่ายเทได้สะดวก |
อย่างมีประสิทธิภาพ | ลด 98.60% |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 29.41 " |
คะแนน kVA | 75 kVA |
ความยาว | 22.37 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศาเซลเซียส |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
คะแนน NEMA | เนมา 3R |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 208V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-t3075k0064bs.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 208Y / 120V |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ความกว้าง | 28.15 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | อลูมิเนียม |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | การก่อสร้าง | ความสูง | วัสดุที่คดเคี้ยว | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ประเภทการติดตั้ง | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3075K0034B | 28.15 " | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 29.41 " | อลูมิเนียม | 22.37 " | 150 องศาเซลเซียส | ชั้น | 480Y / 277V | ฿272,539 | ||
T3150K0034B | 32.9 " | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 41.52 " | อลูมิเนียม | 29.87 " | 150 องศาเซลเซียส | ชั้น | 480Y / 277V | ฿441,535 | ||
T3793671S | 20.3 " | ห่อหุ้ม | 18.86 " | อลูมิเนียม | 9.03 " | 115 องศาเซลเซียส | ชั้น | 480Y / 277V | ฿168,282 | ||
T3792711S | 20.3 " | ห่อหุ้ม | 18.86 " | อลูมิเนียม | 9.03 " | 115 องศาเซลเซียส | ชั้น | 208Y / 120V | ฿134,285 | ||
T2A792681S | 12.37 " | ห่อหุ้ม | 10.38 " | ทองแดง | 7.47 " | 115 องศาเซลเซียส | ผนัง | 208Y / 120V | ฿51,437 | ||
T3030K0034B | 24.39 " | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 25.5 " | อลูมิเนียม | 19.37 " | 150 องศาเซลเซียส | ชั้น | 480Y / 277V | ฿182,189 | ||
T2A792691S | 14.17 " | ห่อหุ้ม | 11.83 " | อลูมิเนียม | 8.82 " | 115 องศาเซลเซียส | ผนัง | 208Y / 120V | ฿67,671 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.