ACME ELECTRIC T3225K0013BK13SF หม้อแปลงไฟฟ้าแบบไม่เชิงเส้น, สามเฟส, 480/208V, 225kVA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
การก่อสร้าง | อากาศถ่ายเทได้สะดวก |
อย่างมีประสิทธิภาพ | ลด 98.94% |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 45.6 " |
คะแนน kVA | 225 kVA |
ความยาว | 35.5 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 115 องศาเซลเซียส |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
คะแนน NEMA | เนมา 3R |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 480V |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 208Y / 120V |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ความกว้าง | 39.5 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | อลูมิเนียม |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
T3150K0013BK13S | 41.52 " | 29.87 " | 150 องศาเซลเซียส | 32.9 " | ฿482,637 | |
T3015K0013BK13S | 25.5 " | 19.37 " | 150 องศาเซลเซียส | 24.39 " | ฿141,784 | RFQ
|
T3030K0013BK13S | 25.5 " | 19.37 " | 150 องศาเซลเซียส | 24.39 " | ฿162,083 | RFQ
|
T3015K0013BK4S | 25.5 " | 19.37 " | 150 องศาเซลเซียส | 24.39 " | ฿125,425 | RFQ
|
T3015K0013BK13SF | 25.5 " | 19.37 " | 115 องศาเซลเซียส | 24.39 " | ฿163,597 | RFQ
|
T3015K0013BK20S | 25.5 " | 19.37 " | 150 องศาเซลเซียส | 24.39 " | ฿174,504 | RFQ
|
T3030K0013BK13SF | 25.5 " | 19.37 " | 115 องศาเซลเซียส | 24.39 " | ฿187,019 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.