ACME ELECTRIC T379083S หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย แรงดันต่ำ สามเฟส 15kVA
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 18.86 " |
คะแนน kVA | 15 kVA |
ความยาว | 9.03 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 115 องศาเซลเซียส |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
คะแนน NEMA | เนมา 3R |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 190/200/208/220 / 240V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-t379083s.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 400Y / 231V |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ความกว้าง | 20.3 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | ทองแดง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 135 |
รุ่น | การก่อสร้าง | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความกว้าง | วัสดุที่คดเคี้ยว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3045K0170BS | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 25.5 " | 19.37 " | 150 องศาเซลเซียส | 24.39 " | อลูมิเนียม / ทองแดง | ฿300,784 | |
T3075K0170BS | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 29.9 " | 22.37 " | 150 องศาเซลเซียส | 28.15 " | อลูมิเนียม / ทองแดง | ฿270,209 | RFQ
|
T3015K0170BS | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 25.5 " | 19.37 " | 150 องศาเซลเซียส | 24.39 " | อลูมิเนียม / ทองแดง | ฿137,830 | RFQ
|
T3030K0170BS | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 25.5 " | 19.37 " | 150 องศาเซลเซียส | 24.39 " | อลูมิเนียม / ทองแดง | ฿232,949 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.