ACME ELECTRIC TB1500F012 หม้อแปลงควบคุมอุตสาหกรรม 1.5 kVA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงควบคุม |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 8.13 " |
ความยาว | 5.44 " |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 240, 347, 380V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-tb1500f012.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 120 X 240 โวลต์ |
ความกว้าง | 6.38 " |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
TB5000F012 | 10.31 " | 7.5 " | 9" | - | RFQ
|
TB2000F012F2 | 8.5 " | 7.125 " | 6.75 " | - | RFQ
|
TB2000F012 | 8.88 " | 5.79 " | 6.75 " | - | RFQ
|
TB3000F012 | 8.5 " | 7.62 " | 9" | - | RFQ
|
TB1000B012F2 | 7" | 6.795 " | 6.38 " | - | RFQ
|
TB1000B012 | 7.19 " | 5.42 " | 6.38 " | - | RFQ
|
TB1500F012F2 | 7" | 6.795 " | 6.38 " | ฿15,952 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.