ACME ELECTRIC TB200B006C หม้อแปลงควบคุมอุตสาหกรรม 0.200 kVA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงควบคุม |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 4.38 " |
ความยาว | 4.4 " |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | ฮิต / 208V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-tb200b006c.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 120V |
UPC | 047503004654 |
ความกว้าง | 4.5 " |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
TB350B006C | 4.75 " | 4.4 " | 4.5 " | - | RFQ
|
TB350B006F4 | 4.75 " | 5.775 " | 4.5 " | ฿10,049 | RFQ
|
TB500B006F4 | 6.11 " | 6.515 " | 5.25 " | - | RFQ
|
TB500B006C | 6.11 " | 5.14 " | 5.25 " | - | RFQ
|
TB50A006C | 3.78 " | 3.14 " | 3" | - | RFQ
|
TB50A006F4 | 3.78 " | 4.515 " | 3" | ฿3,755 | RFQ
|
TB750B006F4 | 7.61 " | 6.515 " | 5.25 " | ฿11,535 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.