ACME ELECTRIC TB250B011F2 หม้อแปลงควบคุมอุตสาหกรรม, 0.250 kVA, บล็อกหลัก 2 เสาติดตั้งแบบบูรณาการ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงควบคุม |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 4.38 " |
ความยาว | 5.355 " |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 230 / 460 / 575V |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 95, 115V |
UPC | 047503004531 |
ความกว้าง | 4.5 " |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
TB350B011 | 5.61 " | 4.63 " | 5.25 " | - | RFQ
|
TB5000F011 | 11 " | 7.5 " | 9" | - | RFQ
|
TB50A011F2 | 4.03 " | 4.095 " | 3" | ฿3,268 | RFQ
|
TB2000F011F4 | 7.56 " | 9.175 " | 9" | ฿19,734 | RFQ
|
TB2000F011C | 7.56 " | 7.8 " | 9" | - | RFQ
|
TB200B011F2 | 4.38 " | 5.355 " | 3.75 " | ฿5,803 | RFQ
|
TB250B011 | 4.38 " | 3.98 " | 4.5 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.