ACME ELECTRIC TB500B004C หม้อแปลงควบคุมอุตสาหกรรม 0.500 kVA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงควบคุม |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 7.11 " |
ความยาว | 5.14 " |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-tb500b004c.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 23, 24, 25/110, 115, 120V |
UPC | 047503002810 |
ความกว้าง | 5.25 " |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
TB350B004C | 6.11 " | 5.14 " | 5.25 " | - | RFQ
|
TB50A004C | 4.53 " | 3.14 " | 3" | - | RFQ
|
TB750B004C | 7.11 " | 6.3 " | 6.75 " | - | RFQ
|
TB200B004C | 4.38 " | 4.4 " | 4.5 " | - | RFQ
|
TB250B004C | 4.75 " | 4.4 " | 4.5 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.