ACME ELECTRIC TB500B008C หม้อแปลงควบคุมอุตสาหกรรม, 240 X 480/120V, 0.500 kVA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงควบคุม |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 6.11 " |
ความยาว | 5.14 " |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 220, 230, 240 x 440, 460, 480V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-tb500b008c.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 110 / 115 / 120V |
ความกว้าง | 5.25 " |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
TB350B008C | 4.75 " | 4.4 " | 4.5 " | - | RFQ
|
TB5000F008 | 7.5 " | 7.5 " | 9" | - | RFQ
|
TB500B008F4 | 6.11 " | 6.515 " | 5.25 " | ฿5,796 | RFQ
|
TB50A008C | 3.78 " | 3.14 " | 3" | - | RFQ
|
TB200B008C | 4.38 " | 4.4 " | 4.5 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.