ACME ELECTRIC TB500B016F2 หม้อแปลงควบคุมอุตสาหกรรม, 0.500 kVA, บล็อกหลัก 2 เสาติดตั้งแบบบูรณาการ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงควบคุม |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 6.11 " |
ความยาว | 6.515 " |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 380 / 400 / 415V |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 110 X 220 โวลต์ |
UPC | 047503003558 |
ความกว้าง | 5.25 " |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
TB350B016 | 4.75 " | 4.4 " | 4.5 " | - | RFQ
|
TB350B016F2 | 4.75 " | 5.775 " | 4.5 " | ฿6,273 | RFQ
|
TB500B016 | 6.11 " | 5.14 " | 5.25 " | - | RFQ
|
TB50A016 | 3.78 " | 3.14 " | 3" | - | RFQ
|
TB50A016F2 | 3.78 " | 4.515 " | 3" | ฿2,864 | RFQ
|
TB150B016 | 4.03 " | 3.77 " | 3.75 " | - | RFQ
|
TB150B016F2 | 4.03 " | 5.145 " | 3.75 " | ฿4,340 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.