ACME ELECTRIC TB750B018 หม้อแปลงควบคุมอุตสาหกรรม, 690/120 X 240V, 0.750 kVA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงควบคุม |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
อัตราการไหล | 95 ลิตร |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 7.61 " |
ความยาว | 4.94 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ประเภทการติดตั้ง | ล้อ 4 สลักเกลียว |
ประเภทพอร์ต | 1.0625-12 UN-2B SAE |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 690V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-tb750b018.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 120 X 240 โวลต์ |
ประเภทเพลา | เรียวเล็ก |
ความเร็ว | รอบต่อนาที 383 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 705 |
UPC | 047503005217 |
ความกว้าง | 5.25 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.