ACME ELECTRIC TB75A014 หม้อแปลงควบคุมอุตสาหกรรม, 240 X 480/120 X 240V, 0.075 kVA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงควบคุม |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 4" |
ความยาว | 3.14 " |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 240 X 480 โวลต์ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-tb75a014.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 120 X 240 โวลต์ |
ความกว้าง | 3" |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | แรงดันไฟฟ้าหลัก | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB750B014F2 | 7.61 " | 6.005 " | 240 X 480 โวลต์ | 120 X 240 โวลต์ | 5.25 " | - | RFQ
|
TB350B013F4 | 4.75 " | 5.775 " | 240 X 480 โวลต์ | 24V | 4.5 " | ฿7,717 | RFQ
|
TB350B008F4 | 4.75 " | 5.775 " | 220, 230, 240 x 440, 460, 480V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | - | RFQ
|
TB350B013C | 4.75 " | 4.4 " | 240 X 480 โวลต์ | 24V | 4.5 " | - | RFQ
|
TB350B014 | 4.75 " | 3.97 " | 240 X 480 โวลต์ | 120 X 240 โวลต์ | 4.5 " | - | RFQ
|
TB350B014F2 | 4.75 " | 5.345 " | 240 X 480 โวลต์ | 120 X 240 โวลต์ | 4.5 " | ฿5,453 | RFQ
|
TB5000F014 | 10 " | 7.5 " | 240 X 480 โวลต์ | 120 X 240 โวลต์ | 9" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.