ACME ELECTRIC TF252796S หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย แรงดันต่ำ เฟสเดียว 15kVA
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 16.94 " |
คะแนน kVA | 15 kVA |
ความยาว | 11.59 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 115 องศาเซลเซียส |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
คะแนน NEMA | เนมา 3R |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 190/200/208/220V x 380/400/416/440V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-tf252796s.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ฮิต / 120V |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ความกว้าง | 14.12 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | ทองแดง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 76.5 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TF249873S | 11.5 " | 7.13 " | ฮิต / 120V | 10.31 " | ฿68,924 | ||
TF217439S | 13 " | 5.13 " | ฮิต / 120V | 5.5 " | ฿35,151 | ||
TF217437S | 10.5 " | 5.13 " | ฮิต / 120V | 5.5 " | ฿33,083 | ||
TF252520S | 14.38 " | 7.13 " | ฮิต / 120V | 10.31 " | ฿103,069 | ||
TF279301S | 13 " | 5.13 " | ฮิต / 110V | 5.5 " | ฿40,425 | ||
TF252794S | 15.19 " | 10.84 " | ฮิต / 120V | 13.5 " | ฿78,053 | ||
TF279302S | 11.5 " | 7.13 " | ฮิต / 110V | 10.31 " | ฿49,725 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.