ACME ELECTRIC WC037K04 หม้อแปลงไฟฟ้า แรงดันปานกลาง เฟสเดียว 4160/120V, 37.5kVA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
การก่อสร้าง | อากาศถ่ายเทได้สะดวก |
อย่างมีประสิทธิภาพ | ลด 98.49% |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 34.8 " |
คะแนน kVA | 37.5 kVA |
ความยาว | 22.3 " |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
คะแนน NEMA | NEMA 1 |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 4160V |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ฮิต / 120V |
UPC | 047503096802 |
ความกว้าง | 26.3 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | อลูมิเนียม |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | แรงดันไฟฟ้าหลัก | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ความเร็ว | แรงบิด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB015K02 | 28.3 " | 16.3 " | 2400V | ฮิต / 240V | - | - | 20.3 " | ฿305,942 | RFQ
|
WB015K01 | 28.3 " | 16.3 " | 2400V | ฮิต / 120V | - | - | 20.3 " | ฿305,942 | RFQ
|
WB015K04 | 28.3 " | 16.3 " | 4160V | ฮิต / 120V | - | - | 20.3 " | ฿305,942 | RFQ
|
WB015K05 | 28.3 " | 16.3 " | 4160V | ฮิต / 240V | - | - | 20.3 " | ฿305,942 | RFQ
|
WB015K03 | 28.3 " | 16.3 " | 2400V | 600V | - | - | 20.3 " | ฿305,942 | RFQ
|
WC025K02 | 34.8 " | 22.3 " | 2400V | ฮิต / 240V | - | - | 26.3 " | ฿399,057 | RFQ
|
WB015K06 | 28.3 " | 16.3 " | 4160V | 600V | - | - | 20.3 " | ฿305,942 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.