ACME ELECTRIC WI500K11 หม้อแปลงไฟฟ้า แรงดันปานกลาง สามเฟส 2400/240V, 500kVA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
การก่อสร้าง | อากาศถ่ายเทได้สะดวก |
อย่างมีประสิทธิภาพ | ลด 99.09% |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 54 " |
คะแนน kVA | 500 kVA |
ความยาว | 40 " |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
คะแนน NEMA | NEMA 1 |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 2400V |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 240V |
ความกว้าง | 60 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | อลูมิเนียม |
รุ่น | แรงบิด | อัตราการไหล | ความสูง | ความกว้าง | ความยาว | ประเภทพอร์ต | แรงดันไฟฟ้าหลัก | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WI300K18 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4160V | 480V | ฿1,516,416 | RFQ
|
WI300K20 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4160V | 600V | ฿1,516,416 | RFQ
|
WI300K21 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4160V | 600Y / 347V | ฿1,516,416 | RFQ
|
WI300K23 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4800V | 240V | ฿1,516,416 | RFQ
|
WI300K22 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4800V | 208Y / 120V | ฿1,516,416 | RFQ
|
WI300K25 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4800V | 480Y / 277V | ฿1,516,416 | RFQ
|
WI300K27 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4800V | 600Y / 347V | ฿1,516,416 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.