ACORN 1953-1-09-GT-H34 อ่างล้างหน้าแบบไม่มีก๊อกสีเงิน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างมือ |
กลับสาด | ใช่ |
ความสูงของการสาดกลับ | 3" |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความลึกของชาม | 5" |
รูปร่างชาม | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ขนาดชาม | 14 "x 12" x 5 " |
สี | เงิน |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 1.5 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู Faucet | 1-5 / 16 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 4" |
อัตราการไหล | 0.5 กรัมต่อนาที |
วัด | 16 |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
จำนวนหลุม | 3 |
จำนวนสถานี | 1 |
ความสูงโดยรวม | 26 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 22 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์ | เชิงพาณิชย์ |
สาดด้านข้าง | ไม่ |
มี Faucet / ไม่มี Faucet | ไม่มี Faucet |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 7324100010 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกของชาม | ขนาดชาม | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | มี Faucet / ไม่มี Faucet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-1-09-GT-H34 | 6" | 14-1/2" x 9-1/2" | 7" | 15 " | ไม่มี Faucet | ฿17,869 | ||
1950-1-ซีเอสเอส | 6" | 14-1/2" x 9-1/2" | 7" | 15 " | ด้วย Faucet | ฿20,278 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.