ACORN 3563-2-SO-DV-VPB-MXTP Wash Fountain Corner เซ็นเซอร์ 3 คน | AA2AKU 10A315

ACORN 3563-2-SO-DV-VPB-MXTP Wash Fountain Corner เซ็นเซอร์ 3 คน

รายการ: AA2อาคูรุ่น: 3563-2-SO-DV-VPB-MXTPอ้างอิงข้าม: 10A315
In Stock

รับโดย วันพุธ, กุมภาพันธ์ 25

฿273,135
5.00% ปิด
฿259,478 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา

การชำระเงิน

Delivery

ข้อมูลสินค้า:

รายการ น้ำพุ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของเอดา ไม่
ความสูงของการสาดกลับ 4"
ความลึกอ่าง (นิ้ว) 6-3/4
ความสูงของอ่าง 34 ใน
ความสูงของอ่าง 34 "
ความลึกของชาม 6 3 / 4 "
ความยาวชาม 32 "
รูปร่างชาม มุม
ความกว้างชาม 32 "
เป็นไปตามมาตรฐาน CEC เป็นไปตามมาตรฐาน CEC
Color สีดำสีเงิน
การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ (นิ้ว) 1 1 / 2 "
การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ (นิ้ว) 1-1/2
ประเภทท่อระบายน้ำ พีแทรป โดย คนอื่นๆ
เสร็จสิ้น ยังไม่เสร็จ
อัตราการไหล 0.5 GPM
วัด 14 กรัม
รวมในแพ็กเกจ ประแจติดตั้ง 2 ตัว
รวมถึงแผ่นกันน้ำกระเซ็น ใช่
รวมก๊อกน้ำ ใช่
รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง ไม่
รวมสาดด้านข้าง ใช่
การใช้งานภายใน/ภายนอกอาคาร ในร่ม
ระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิต 1 ปี
ประเภทการติดตั้ง - อ่างล้างจาน วอล
จำนวนสถานี 3
ช่วงการทำงาน Psi 30 psi ถึง 100 psi
ประเภทการดำเนินงาน เซ็นเซอร์อินฟราเรด
ความสูงโดยรวม 44 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 37 "
ความกว้างโดยรวม 37 "
คนรับใช้ 3
ชุด ซีรี่ส์ 3562
ความสูงสาดด้านข้าง 4"
วัสดุอ่างล้างจาน เหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทอ่างล้างจาน วัตถุประสงค์การใช้
ประเภท มุม
แรงดันไฟฟ้า AC 24V
ประเภทแรงดันไฟฟ้า 24
ประเภทการเปิดใช้งานเครื่องล้างน้ำพุ เซนเซอร์
การเชื่อมต่อน้ำ 1 / 2 "
การเชื่อมต่อน้ำ 1/2 นิ้ว
ขนาดการเชื่อมต่อน้ำเข้า 1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อทางเข้าน้ำ NPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 58.5
ความสูงของเรือ (ซม.)96.52
ความยาวเรือ (ซม.)104.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)121.92
รหัส HS7324100010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นประเภทการดำเนินงานColor ความกว้างโดยรวมประเภทท่อระบายน้ำอัตราการไหลความสูงของอ่างความสูงโดยรวมคนรับใช้ราคา
ACORN 3563-2-F-DV-VPB-MXTP Wash Fountain Corner 3 คนเดินเท้า | AA2AKT 10A314 3563-2-F-DV-VPB-MXTPปุ่มกดเท้าสีดำสีเงิน37 "พีแทรป โดย คนอื่นๆ0.5 GPM34 "44 "3฿232,315

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ACORN 3563-2-SO-DV-VPB-MXTP Wash Fountain Corner เซ็นเซอร์ 3 คน
฿273,135 / หน่วย