ACORN TCR-28 Mop Sink Marble ไม่มีพื้นก๊อกน้ำ
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซับซิงค์ |
กลับสาด | ไม่ |
วัสดุของตัวเครื่อง | Terrazzo สำเร็จรูปประกอบด้วยชิปหินอ่อนหล่อในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ |
ความลึกของชาม | 4" |
ขนาดชาม | 24 x 24 x 4 ด |
สี | พาโลมิโน แทน |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 3.5 |
ความสูงโดยรวม | 12 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 28 |
ความกว้างโดยรวม | 28 |
มี Faucet / ไม่มี Faucet | ไม่มี Faucet |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 117 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 6810990080 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกของชาม | ขนาดชาม | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีดีเอฟ-24 | 4" | 20 x 20 x 4 ด | 12 " | 24 | 24 | ฿29,056 | ||
TDF-24-SSC | 4" | 20 x 20 x 4 ด | 12 " | 24 | 24 | ฿36,722 | ||
TDF-32-SSC | 4" | 28 x 28 x 4 ด | 12 " | 32 | 32 | ฿44,471 | ||
ทีดีเอฟ-36 | 4" | 32 x 32 x 4 ด | 12 " | 36 | 36 | ฿43,878 | ||
TNC-24 | 4" | 20 x 20 x 4 ด | 12 " | 24 | 24 | ฿31,199 | ||
TRH-242410 | 8" | 20 x 20 x 8 ด | 10 " | 24 | 24 | ฿17,091 | ||
ทีเอสเอช-24 | 10 " | 20 x 20 x 10 ด | 12 " | 24 | 24 | ฿24,547 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.