LITHONIA LIGHTING 2ALL2 40L EZ1 LP835 N100 หลอดไฟ LED 2 x 2 3500k
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟ LED ปิดภาคเรียน Troffer |
อุณหภูมิสี | 3500K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 82 |
หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้ | หรี่แสงได้ |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | DesignLights Consortium (DLC) |
ความสูง | 3.75 " |
การเปลี่ยน LED สำหรับ | ยูเบนด์ |
ความยาว | 24 " |
Lumens | 3735 |
Lumens ต่อวัตต์ | 100.4 |
จัดอันดับชีวิต | 50,000 ชม. |
ชั่วคราว พิสัย | 0 ถึง 104 องศา F |
UPC | 753573612001 |
แรงดันไฟฟ้า | เพื่อ 120 277 |
การประกัน | ปี 5 |
วัตต์ | 37.2 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.73 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
รหัส HS | 9405106020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัตต์ | อุณหภูมิสี | สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | ความกว้าง | ความสูง | การเปลี่ยน LED สำหรับ | Lumens | Lumens ต่อวัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ALL4 48L EZ1 LP835 N100 | 50.02 | 3500K | 82 | 48 " | 3.75 " | 3 หลอด LFL | 4885 | 97.67 | ฿22,126 | ||
2ALL4 48L EZ1 LP840 N100 | 50.02 | 4000K | 82 | 48 " | 3.75 " | 3 หลอด LFL | 5073 | 101.42 | ฿21,177 | ||
2ALL2 40L EZ1 LP840 N100 | 37.2 | 4000K | 82 | 24 " | 3.75 " | ยูเบนด์ | 3792.4 | 101.95 | ฿20,494 | ||
2GTL2 LP835 | 39 | 3500K | 84 | 24 " | 3.25 " | ยูเบนด์ | 3700 | 84 | ฿11,332 | ||
2GTL2 LP840 | 39 | 4000K | 80 | 24 " | 3.25 " | ยูเบนด์ | 3700 | 84 | ฿10,669 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.