LITHONIA LIGHTING 2AV G 2 32 MDR MVOLT GEB10IS ปิดภาคเรียน Troffer F32t8 56w 120-277v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปิดภาคเรียน Troffer |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 องศาถึง 104 องศา F |
ปริมาณบัลลาสต์ | 1 |
ประเภทบัลลาสต์ | เริ่มต้นทันทีแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ประเภทการติดตั้ง | ทางตรง / ทางอ้อม |
กำลังวัตต์ | 56W |
ความสูง | 5.5 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบสีขาวเคลือบเงาสูง |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 2 |
ประเภทหลอดไฟ | F32T8 |
วัตต์หลอด | 32W |
ความยาว | 48 " |
แรงดันไฟฟ้า | 120 ถึง 277V |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 122.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 65.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.53 |
รหัส HS | 9405106020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กำลังวัตต์ | ประเภทหลอดไฟ | วัตต์หลอด | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2AV G 2 CF40 MDR MVOLT GEB10PS | 78W | F4030BX | 40W | 24 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.