LITHONIA LIGHTING 2FSL2 33L EZ1 LP840 หลอดไฟ LED แบบฝัง 4000K 35W 120-277V
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟ LED ปิดภาคเรียน Troffer |
อุณหภูมิสี | 4000K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 82 |
ออกแบบ | Troffer สถาปัตยกรรม |
หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้ | หรี่แสงได้ |
ความสูง | 4.375 " |
การเปลี่ยน LED สำหรับ | ยูเบนด์ |
ความยาว | 24 " |
Lumens | 3300 |
Lumens ต่อวัตต์ | เพื่อ 96 110 |
จัดอันดับชีวิต | 50,000 ชม. |
แรงดันไฟฟ้า | 120 ถึง 277 VAC |
การประกัน | 5 ปี |
วัตต์ | 35 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9405103000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Lumens | อุณหภูมิสี | ออกแบบ | Lumens ต่อวัตต์ | จัดอันดับชีวิต | ชั่วคราว พิสัย | แรงดันไฟฟ้า | การประกัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N100 | 3300 | 3500K | แอมเบียนท์ ทรอฟเฟอร์ | 80 | 50,000 ชม. | 0 ถึง 25 องศา | เพื่อ 120 277 | - | ฿15,098 | ||
2ACL2 33L EZ1 LP835 N100 | 3500 | 3500K | Troffer สถาปัตยกรรม | 80 | 50,000 ชม. | 0 ถึง 25 องศา | เพื่อ 120 277 | - | ฿22,055 | ||
2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N100 | 3600 | 3500K | การติดตั้งปริมาตร | 100 | 50,000 ชม. | 0 ถึง 104 องศา F | 120/277 | 5 ปีการรับประกันแบบ จำกัด | - | RFQ
| |
2RTL2 33L EZ1 LP835 | 3300 | 3500K | การติดตั้งปริมาตร | 73 | 50,000 ชม. | 0 ถึง 25 องศา | เพื่อ 120 277 | - | ฿15,775 | ||
2GTL 2 20L EZ1 LP835 | 2000 | 3500K | เศรษฐกิจ | 95 | 50,000 ชม. | 0 องศาถึง 104 องศา F | 120 ถึง 277 VAC | 5 ปี | ฿9,340 | ||
2GTL 2 20L EZ1 LP840 | 2000 | 4000K | เศรษฐกิจ | 95 | 50,000 ชม. | 0 องศาถึง 104 องศา F | 120 ถึง 277 VAC | 5 ปี | ฿8,532 | ||
2GTL 2 33L EZ1 LP835 | 3300 | 3500K | - | 103 | 50,000 ชม. | 0 องศาถึง 104 องศา F | 120 ถึง 277 VAC | 5 ปี | ฿9,075 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.