LITHONIA LIGHTING 2GTL 4 48L EZ1 LP840 หลอดไฟ LED แบบฝัง 4000k 51w 120-277v
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟ LED ปิดภาคเรียน Troffer |
อุณหภูมิสี | 4000K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 82 |
หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้ | หรี่แสงได้ |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | DesignLights Consortium (DLC) |
ความสูง | 3.25 " |
การเปลี่ยน LED สำหรับ | 3 หลอด LFL |
ความยาว | 48 " |
Lumens | 4800 |
Lumens ต่อวัตต์ | 94 |
จัดอันดับชีวิต | 50,000 ชม. |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 104 องศา F |
แรงดันไฟฟ้า | 120 ถึง 277 VAC |
การประกัน | 5 ปี |
วัตต์ | 51 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9405103000 |
รุ่น | การประกัน | อุณหภูมิสี | สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | วัตต์ | การเปลี่ยน LED สำหรับ | Lumens | Lumens ต่อวัตต์ | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GTL4 LP835 | ปี 5 | 3500K | 82 | 39 | 2 หลอด LFL | 4000 | 93 | -20 ถึง 104 องศา F | ฿10,701 | |
2GTL4 LP840 | ปี 5 | 4000K | 80 | 39 | 2 หลอด LFL | 4000 | 97 | -20 ถึง 104 องศา F | ฿10,154 | |
2GTL 4 30L EZ1 LP835 | 5 ปี | 3500K | 82 | 32 | 2 หลอด LFL | 3000 | 96 | 0 องศาถึง 104 องศา F | ฿8,402 | |
2GTL 4 30L EZ1 LP840 | 5 ปี | 4000K | 82 | 32 | 2 หลอด LFL | 3000 | 96 | 0 องศาถึง 104 องศา F | ฿9,667 | |
2GTL 4 48L EZ1 LP835 | 5 ปี | 3500K | 82 | 51 | 3 หลอด LFL | 4800 | 94 | 0 องศาถึง 104 องศา F | ฿11,906 | |
2GTL 4 60L EZ1 LP835 | 5 ปี | 3500K | 82 | 59 | 4 หลอด LFL | 6000 | 94 | 0 องศาถึง 104 องศา F | ฿13,419 | |
2GTL 4 60L EZ1 LP840 | 5 ปี | 4000K | 82 | 59 | 4 หลอด LFL | 6000 | 94 | 0 องศาถึง 104 องศา F | ฿14,417 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.