LITHONIA LIGHTING 2M 4 32 A12 MVOLT 1/4 GEB10IS ฟิกซ์เจอร์พื้นผิว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์ตกแต่งเรืองแสง |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 ถึง 104 องศา F |
ปริมาณบัลลาสต์ | 1 |
ประเภทบัลลาสต์ | อิเล็กทรอนิกส์ 4 หลอด XNUMX ดวง |
สอดคล้องกับ Energy Star | ไม่ |
ประเภทการติดตั้ง | พื้นผิว Troffer |
กำลังวัตต์ | 112 |
ความสูง | 3.75 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ขาว |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 4 |
ประเภทหลอดไฟ | F32T8 |
วัตต์หลอด | 28 |
ความยาว | 48 " |
ประเภทของเลนส์ | อะคริลิค |
การติด | พื้นผิวหรือถูกระงับ |
เปลี่ยนเลนส์ | แอลทูเอ็ม A2 |
แรงดันไฟฟ้า | 120-277 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 124.71 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.18 |
รหัส HS | 9405108020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทบัลลาสต์ | กำลังวัตต์ | ปริมาณหลอดไฟ | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2M 2 32 A12 MVOLT GEB10IS | อิเล็กทรอนิกส์ | 58 | 2 | บุคคลแถวพื้นผิวหรือถูกระงับ | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.