LITHONIA LIGHTING 2VTL2R 33L ADP EZ1 LP835 ชุด LED Parabolic 3500k 2 x 2
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดติดตั้งเพิ่ม Parabolic Fixture LED |
อุณหภูมิสี | 3500K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 82 |
หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้ | หรี่แสงได้ |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | DesignLights Consortium (DLC) |
ความสูง | 3.75 " |
การเปลี่ยน LED สำหรับ | ยูเบนด์ |
ความยาว | 22.625 " |
Lumens | 3300 |
Lumens ต่อวัตต์ | 91 |
ชั่วคราว พิสัย | 0 ถึง 104 องศา F |
UPC | 753573441892 |
แรงดันไฟฟ้า | เพื่อ 120 277 |
การประกัน | 5 ปี |
วัตต์ | 37 |
ความกว้าง | 22.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
รหัส HS | 9405103000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อุณหภูมิสี | การเปลี่ยน LED สำหรับ | ความยาว | Lumens | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VTL4R 48L ADP EZ1 LP835 | 3500K | 3 หลอด LFL | 48 " | 4500 | 49 | ฿13,665 | ||
2VTL4R 48L ADP EZ1 LP840 | 4000K | 3 หลอด LFL | 48 " | 4500 | 49 | ฿13,665 | ||
2VTL2R 33L ADP EZ1 LP840 | 4000K | ยูเบนด์ | 22.625 " | 3300 | 37 | ฿10,844 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.