LITHONIA LIGHTING A23 U Reflector ซ่อนที่แนบมา
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวสะท้อนแสง HID Fixture |
ความสูง | 15.25 " |
วัสดุเลนส์ | อะคริลิค |
รหัสการจับคู่ | J |
ประเภทตัวสะท้อนแสง | ล้อมรอบ |
วัสดุหักเห / สะท้อนแสง | อลูมิเนียม |
พื้นที่ถึง Mtg. อัตราส่วนความสูง | 1.7 |
ความกว้าง | 23 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.69 |
รหัส HS | 9405994090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | วัสดุเลนส์ | ประเภทตัวสะท้อนแสง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E22 ยู | 17.375 " | กระจก | ล้อมรอบ | 23 " | ฿13,852 | ||
A14 ยู | 8.125 | - | จุดเปิด | 13.625 " | - | RFQ
| |
A16GL ยู | 10.25 " | - | ล้อมรอบ | 17.75 " | ฿3,838 | ||
A16 ยู | 9.5 " | - | จุดเปิด | 16.38 " | ฿1,535 | ||
A17 ยู | 12.13 " | - | จุดเปิด | 17.125 " | ฿4,231 | ||
A26 ยู | 17 1 / 6 " | อะคริลิค | ล้อมรอบ | 27.5 " | ฿14,400 | ||
A15 ยู | 8.25 " | - | จุดเปิด | 14.12 " | ฿1,101 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.