LITHONIA LIGHTING CB 2 32 MVOLT GEB10IS อุปกรณ์ตกแต่งฟลูออเรสเซนต์ 120/277v
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์ตกแต่งเรืองแสง |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 ถึง 104 องศา F |
ปริมาณบัลลาสต์ | 1 |
ประเภทบัลลาสต์ | อิเล็กทรอนิกส์ |
สอดคล้องกับ Energy Star | ไม่ |
ประเภทการติดตั้ง | ทางเดินรอบ ๆ |
กำลังวัตต์ | 58 |
ความสูง | 4.5 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบเงาสูงเคลือบขาว |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 2 |
ประเภทหลอดไฟ | F32T8 |
วัตต์หลอด | 28 |
ความยาว | 48 " |
ประเภทของเลนส์ | อะคริลิค |
การติด | พื้นผิวลำต้นหน่วยหรือแถว |
เปลี่ยนเลนส์ | 1VNR9 |
แรงดันไฟฟ้า | 120-277 |
ความกว้าง | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 128.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.1 |
รหัส HS | 9405108020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการติดตั้ง | ความสูง | เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | วัสดุที่ใช้ผลิต | การติด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB232M WWGR | เศรษฐกิจรายละเอียดต่ำสรุป | 2.25 " | ขาว | เหล็ก | เพดาน | 5" | ฿3,228 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.