ความรุนแรงลิโธเนีย Dll127 1.5 U | 20ve59 ปุ่มควบคุมโฟโตคอล LED | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ACUITY LITHONIA DLL127 1.5 U LED Photocontrol Button 120 - 277v 0.5w | AF7DCQ 20VE59

LITHONIA LIGHTING DLL127 1.5 U LED Photocontrol ปุ่ม 120 - 277v 0.5w

In Stock
รายการ: AF7DCQ รุ่น: DLL127 1.5 Uข้ามอ้างอิง: 20VE59
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
฿3,504 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่ม LED Photocontrol
สีสีเขียว
รูปแบบการติดต่อสพท
ความลึก2-9 / 16 "
ประเภทของอุปกรณ์กันฝน
เทียนเท้าดับ2.25
เทียนเท้าบน1.5
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีคาร์บอเนต
ความยาว3.25 "
สูงสุด บัลลาสต์แอมป์15
สูงสุด แอมป์หลอดไส้8.3
แม็กซ์ วัตต์1000
การติดเทิร์นล็อค
คะแนน NEMAไม่ได้รับการจัดอันดับ
การตั้งค่าพลบค่ำถึงรุ่งสาง
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 158 องศา F
แรงดันไฟฟ้า120 ถึง 277 VAC
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.48
ความยาวเรือ (ซม.)8.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.26
รหัส HS8536507000

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: LED Lighting Fixtures That Require Dusk to Dawn Control

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีแรงดันไฟฟ้าราคา
ACUITY LITHONIA DLL480 1.5 CUL JU ปุ่มควบคุมภาพ LED 480v 0.5w | AF7DCR 20VE60 DLL480 1.5 CUL จูสีเหลือง480 VAC฿3,789

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITHONIA LIGHTING DLL127 1.5 U LED Photocontrol ปุ่ม 120 - 277v 0.5w
฿3,504 / หน่วย