LITHONIA LIGHTING DSXWPMLED20C100040KT3M ไฟ LED พื้นที่ 75W 120/277V 4000K
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟ LED บริเวณ |
อุณหภูมิสี | 4000K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 70 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | DesignLights Consortium (DLC) |
ความสูง | 8" |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | บรอนซ์เข้ม |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมหล่อ |
การเปลี่ยน LED สำหรับ | 250W HPS / MH |
ความยาว | 11.5 " |
วัสดุเลนส์ | อะคริลิค |
การกระจายแสง | ประเภทที่สาม |
Lumens | 6193 |
Lumens ต่อวัตต์ | 83.0 |
การติด | เสาสี่เหลี่ยม / กลม |
จัดอันดับชีวิต | 50,000 ชม. |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 104 องศา F |
UPC | 094728471914 |
แรงดันไฟฟ้า | เพื่อ 120 277 |
การประกัน | 5 ปี |
วัตต์ | 75 |
ความกว้าง | 13.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.39 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อุณหภูมิสี | Lumens | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
DSXWPMLED20C100050KT3M | 5000K | 6216 | ฿40,237 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.