LITHONIA LIGHTING FMML 7 830 LED Flush Mount Round อลูมิเนียมสีขาว 3000K 9.3 วัตต์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟ LED Flush Mount |
อุณหภูมิสี | 3000K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 80 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ของ ENERGY STAR |
ความสูง | 1.75 " |
สีที่อยู่อาศัย | ขาว |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
ความยาว | 7.25 " |
Lumens | 642 |
Lumens ต่อวัตต์ | 63.0 |
จัดอันดับชีวิต | 50,000 ชม. |
ชั่วคราว พิสัย | -17 องศาถึง 35 องศา C. |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
การประกัน | 5 ปี |
วัตต์ | 9.3 |
ความกว้าง | 7.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.07 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | อุณหภูมิสี | สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | ประเภทของเลนส์ | Lumens | Lumens ต่อวัตต์ | ชั่วคราว พิสัย | การประกัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMLRL 11 14840 ม.4 | 11 " | 4000K | 85 | คริลิคสีขาว | 1100 | 69 | 0 ถึง 85 องศา F | 5 ปี | ฿3,910 | ||
FMLRL 14 20840 ม.4 | 14 " | 4000K | 85 | คริลิคสีขาว | 1600 | 67 | 0 ถึง 85 องศา F | 5 ปี | ฿4,987 | ||
FMSATL 13 14840 BN M4 | 13 " | 4000K | 80 | คริลิคสีขาว | 1100 | 63 | -10 องศาถึง 85 องศา F | 5 ปี | ฿6,981 | ||
FMSATL 13 14840 BZA M4 | 13 " | 4000K | 80 | คริลิคสีขาว | 1100 | 63 | -10 องศาถึง 85 องศา F | 5 ปี | ฿7,595 | ||
FMSATL 16 20840 BN M4 | 16 " | 4000K | 80 | คริลิคสีขาว | 1600 | 63 | -10 องศาถึง 85 องศา F | 5 ปี | ฿8,911 | ||
FMSATL 16 20840 BZA M4 | 16 " | 4000K | 80 | คริลิคสีขาว | 1600 | 63 | -10 องศาถึง 85 องศา F | 5 ปี | ฿10,118 | ||
FMLL 9 30840 | 48 " | 4000K | 80 | คริลิคสีขาว | 3100 | 63 | -10 องศาถึง 85 องศา F | 5 ปี | ฿9,761 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.