LITHONIA LIGHTING GT4 MV แบบฝัง Troffer F32t8 111w 120-277v
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปิดภาคเรียน Troffer |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 องศาถึง 104 องศา F |
ปริมาณบัลลาสต์ | 1 |
ประเภทบัลลาสต์ | เริ่มต้นทันทีแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ประเภทการติดตั้ง | เลนส์ |
กำลังวัตต์ | 112W |
ความสูง | 3.187 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบสีขาวเคลือบเงาสูง |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 4 |
ประเภทหลอดไฟ | F32T8 |
วัตต์หลอด | 32W |
ความยาว | 48 " |
เปลี่ยนเลนส์ | Mfr. เลขที่ L2GT8 A12 WWGR |
รายการโคมไฟที่แนะนำ | 4WW60 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 ถึง 277V |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.89 |
รหัส HS | 9405106020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รวมหลอดไฟ | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | ปริมาณบัลลาสต์ | ปริมาณหลอดไฟ | ประเภทหลอดไฟ | วัตต์หลอด | ความยาว | รายการโคมไฟที่แนะนำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พีทีทูยู เอ็มวี | ไม่ | 0 องศาถึง 104 องศา F | 1 | 2 | F32T8U6 | 32W | 24 " | 2ETT6 | ฿7,767 | ||
พีที 3 เอ็มวี | ไม่ | 0 องศาถึง 104 องศา F | 1 | 3 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | ฿7,558 | ||
2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10IS | ไม่ | 32 องศาถึง 104 องศา F | 1 | 3 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | - | RFQ
| |
จีทีทู เอ็มวี | ไม่ | 0 องศาถึง 104 องศา F | 1 | 2 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | ฿5,933 | ||
จีทีทูยู เอ็มวี | ไม่ | 0 องศาถึง 104 องศา F | 1 | 2 | F32T8U6 | 32W | 24 " | - | ฿6,224 | ||
จีทีทู เอ็มวี | ไม่ | 0 องศาถึง 104 องศา F | 1 | 3 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | ฿6,987 | ||
จีที4 2เอ็มวี | ไม่ | 0 องศาถึง 104 องศา F | 2 | 4 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | ฿7,181 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.