LITHONIA LIGHTING IBZ 454L WDU GEB10PS90 โคมไฮเบย์ฟลูออเรสเซนต์ T5 234w
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์ฟิกซ์เจอร์ |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 องศาถึง 104 องศา F |
ปริมาณบัลลาสต์ | 2 |
ประเภทบัลลาสต์ | เริ่มต้นทันทีแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
กำลังวัตต์ | 234W |
ความสูง | 2.375 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบฟันขาวเงาสูง |
วัสดุที่ใช้ผลิต | 22 กรัม เหล็ก |
รวมหลอดไฟ | ใช่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 4 |
ประเภทหลอดไฟ | T5 |
วัตต์หลอด | 54W |
ความยาว | 48.125 " |
การกระจายแสง | กว้าง |
การติด | เพดานหรือระงับ |
ความสูงของการติดตั้ง | 15 ถึง 25 ฟุต |
วัสดุสะท้อนแสง | อลูมิเนียม |
ประเภทตัวสะท้อนแสง | ขาว |
พื้นที่ถึง Mtg. อัตราส่วนความสูง | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 ถึง 277V |
ความกว้าง | 13.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 122.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.66 |
รหัส HS | 9405103000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณหลอดไฟ | ปริมาณบัลลาสต์ | ประเภทบัลลาสต์ | ความยาว | การกระจายแสง | การติด | ประเภทตัวสะท้อนแสง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไอบีซี 454 เอ็มวี | 4 | 2 | อิเล็กทรอนิกส์ | 47 " | แคบ | สายเคเบิล | 4 กระจก | 12 " | - | RFQ
| |
ไอบีแซท5 4L | 4 | 1 | เริ่มโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ | 48.125 " | แคบ | พื้นผิวหรือลำต้น | มิโร 4 | 13.25 " | ฿12,016 | ||
ไอบีแซท5 6L | 6 | 1 | เริ่มโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ | 48.125 " | แคบ | พื้นผิวหรือลำต้น | มิโร 4 | 18.12 " | ฿13,603 | ||
IBZT5 4 HBBS361C | 4 | 1 | เริ่มโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ | 48.125 " | แคบ | พื้นผิวหรือลำต้น | มิโร 4 | 13.25 " | ฿8,397 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.