LITHONIA LIGHTING LA 2 96 T8 MVOLT GEB10IS ตารางการแข่งขันทั่วไป
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟลูออเรสเซนต์รุ่นมาตรฐาน |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 32 ถึง 104 องศา F |
ปริมาณบัลลาสต์ | 1 |
ประเภทบัลลาสต์ | อิเล็กทรอนิกส์ |
ช่องเชื่อมต่อ | ชุดสกรูบน Endplate / Channel Connector |
ความกว้างของช่อง | 5" |
ประเภทการติดตั้ง | ชุดมาตรฐานสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป |
กำลังวัตต์ | 100 |
ความสูง | 4" |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบเงาสูงเคลือบขาว |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 2 |
ประเภทหลอดไฟ | F96T8 |
วัตต์หลอด | 57 |
ความยาว | 96 " |
รหัสการจับคู่ | B, E. |
การติด | ทีละแถวหรือเป็นแถวส่งตรงไปที่ Surface หรือถูกระงับ |
ประเภทตัวสะท้อนแสง | ให้ความรู้ |
รายการโคมไฟที่แนะนำ | 1NZ23 |
แรงดันไฟฟ้า | 120-277 |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 247.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.87 |
รหัส HS | 9405408000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การติด | ปริมาณบัลลาสต์ | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทตัวสะท้อนแสง | ความกว้าง | กำลังวัตต์ | ความสูง | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJS 2 96T8 MVOLT GEB10IS | ทีละแถวตรงไปที่พื้นผิวถูกระงับ | 1 | ซีรี่ส์พรีเมี่ยมสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป | ไม่ได้รับการรักษา | 12 " | 104 | 4.25 " | การแข่งขันฟลูออเรสเซนต์ระดับพรีเมียม | ฿7,850 | RFQ
| |
L 2 96 T8 MVOLT GEB10IS | ทีละแถวหรือเป็นแถวส่งตรงไปที่ Surface หรือถูกระงับ | 1 | ชุดมาตรฐานสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป | ไม่ได้รับการรักษา | 12 " | 100 | 4" | ฟลูออเรสเซนต์รุ่นมาตรฐาน | ฿8,006 | RFQ
| |
EJA 4 96T8 MVOLT GEB10IS | แถวหรือส่วนบุคคลพื้นผิวหรือถูกระงับ | 2 | ซีรี่ส์พรีเมี่ยมสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป | ให้ความรู้ | 16 " | 338 | 5.5 " | การแข่งขันฟลูออเรสเซนต์ระดับพรีเมียม | ฿19,158 | RFQ
| |
EJ 4 96T8 MVOLT GEB10IS | แถวหรือส่วนบุคคลพื้นผิวหรือถูกระงับ | 2 | ซีรี่ส์พรีเมี่ยมสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป | ไม่ได้รับการรักษา | 16 " | 338 | 5.5 " | การแข่งขันฟลูออเรสเซนต์ระดับพรีเมียม | ฿14,512 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.