LITHONIA LIGHTING LA 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. หลอดฟลูออเรสเซนต์มาตรฐาน
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟลูออเรสเซนต์รุ่นมาตรฐาน |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 50 ถึง 104 องศา F |
ปริมาณบัลลาสต์ | 1 |
ประเภทบัลลาสต์ | อิเล็กทรอนิกส์ |
ช่องเชื่อมต่อ | ชุดสกรูบน Endplate / Channel Connector |
ความกว้างของช่อง | 4-3 / 16 " |
ประเภทการติดตั้ง | ชุดมาตรฐานสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป |
กำลังวัตต์ | 146 |
ความสูง | 4" |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ไฮกลอสสีขาว |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 2 |
ประเภทหลอดไฟ | F96T8HO |
วัตต์หลอด | 86 |
ความยาว | 96 " |
การติด | ทีละแถวหรือเป็นแถวส่งตรงไปที่ Surface หรือถูกระงับ |
ประเภทตัวสะท้อนแสง | ให้ความรู้ |
แรงดันไฟฟ้า | 120-277 |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 9405408000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | ประเภทการติดตั้ง | กำลังวัตต์ | ความสูง | ชิ้น | ประเภทตัวสะท้อนแสง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 2 96T8HO เอ็มโวลท์ GEB10PS | -20 ถึง 158 องศา F | ชุดมาตรฐานสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป | 146 | 4" | ฟลูออเรสเซนต์รุ่นมาตรฐาน | ไม่ได้รับการรักษา | 12 " | ฿11,280 | RFQ
| |
AF 2 96T8HO MVOLT GEB10PS | 50 ถึง 104 องศา F | ซีรี่ส์ T8 สำหรับงานหนัก | 172 | 6.625 " | ฟลูออเรสเซนต์สำหรับงานหนัก | ให้ความรู้ | 13.38 " | ฿9,786 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.