LITHONIA LIGHTING MSLR 4000LM L/LV MVOLT EZ1 40K 80CRI WH Led Low Bay Fix 4k 4300l 44w 120 - 277v
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดติดตั้งเพิ่มไฟ LED Low Bay |
อุณหภูมิสี | 4000K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 80 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | DesignLights Consortium (DLC) |
ความสูง | 1.75 " |
การเปลี่ยน LED สำหรับ | 2 หลอด LFL |
ความยาว | 48 " |
การกระจายแสง | กว้าง |
Lumens | 4036 |
Lumens ต่อวัตต์ | 118.7 |
จำนวนแท่งไฟ | 2 |
จัดอันดับชีวิต | 60,000 ชม. |
พื้นที่ถึง Mtg. อัตราส่วนความสูง | เพื่อ 1.5 1 |
ชั่วคราว พิสัย | -4 ถึง 86F |
แรงดันไฟฟ้า | 120 ถึง 277 VAC |
การประกัน | 5 ปี |
วัตต์ | 34.00 |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 143 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 69.34 |
รหัส HS | 9405103000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.