LITHONIA LIGHTING SB232 MV Fixture ล้อมรอบ
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์ตกแต่งเรืองแสง |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 ถึง 104 องศา F |
ปริมาณบัลลาสต์ | 1 |
ประเภทบัลลาสต์ | เริ่มต้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทันที |
สอดคล้องกับ Energy Star | ไม่ |
ประเภทการติดตั้ง | ห่อตะกร้าสี่เหลี่ยม |
กำลังวัตต์ | 58 |
ความสูง | 2.875 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ขาว |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 2 |
ประเภทหลอดไฟ | F32T8 |
วัตต์หลอด | 28 |
ความยาว | 48 " |
ประเภทของเลนส์ | อะคริลิค |
การติด | พื้นผิวหรือถูกระงับ |
เปลี่ยนเลนส์ | 1VNR5 |
แรงดันไฟฟ้า | 120-277 |
ความกว้าง | 8 5 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 125.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.65 |
รหัส HS | 9405106020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กำลังวัตต์ | ปริมาณหลอดไฟ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
SB432 เอ็มวี | 112 | 4 | 13.75 " | ฿5,593 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.