LITHONIA LIGHTING ST8 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS ตัวยึดพื้นผิวแบบจับยึดปริมาตร T8 32w
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การติดตั้งพื้นผิว |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 ถึง 104 F |
ปริมาณบัลลาสต์ | 1 |
ประเภทบัลลาสต์ | อิเล็กทรอนิกส์ |
ประเภทการติดตั้ง | ปริมาตร |
กำลังวัตต์ | 88 |
ความสูง | 3.875 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ผงโพลีเอสเตอร์สีขาว |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 3 |
ประเภทหลอดไฟ | T8 |
วัตต์หลอด | 32 |
ความยาว | 48 " |
เครื่องวัดโลหะ | เหล็ก |
การติด | เพดาน |
ประเภทตัวสะท้อนแสง | อลูมิเนียม |
UPC | 753573072768 |
แรงดันไฟฟ้า | 120/277 |
ความกว้าง | 9.286 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 125.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.19 |
รหัส HS | 9405106020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กำลังวัตต์ | ปริมาณหลอดไฟ | วัตต์หลอด | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST8 2 17 MVOLT GEB10IS | 33 | 2 | 17 | 24 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.