LITHONIA LIGHTING TMS5HB 3 54T5HO SBL WD MVOLT 1/41/2 ACNS หลอดฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์ Fixture T5ho 360w
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์ฟิกซ์เจอร์ |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 องศาถึง 104 องศา F |
ปริมาณบัลลาสต์ | 2 |
ประเภทบัลลาสต์ | อิเล็กทรอนิกส์ |
กำลังวัตต์ | 360W |
ความสูง | 4.25 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบฟันขาวเงาสูง |
วัสดุที่ใช้ผลิต | 20 กรัม เหล็ก |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 6 |
ประเภทหลอดไฟ | T5HO |
วัตต์หลอด | 51W |
ความยาว | 92.13 " |
การกระจายแสง | กว้าง |
การติด | เพดานหรือระงับ |
ความสูงของการติดตั้ง | 15 ถึง 25 ฟุต |
วัสดุสะท้อนแสง | อลูมิเนียม |
ประเภทตัวสะท้อนแสง | ขาว |
พื้นที่ถึง Mtg. อัตราส่วนความสูง | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 ถึง 277V |
ความกว้าง | 9 5 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 248.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.77 |
รหัส HS | 9405106020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ปริมาณบัลลาสต์ | ประเภทบัลลาสต์ | การกระจายแสง | การติด | ประเภทตัวสะท้อนแสง | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMS5HB 3 54T5HO SBL ND MVOLT 1/41/2 ACNS | 92.13 " | 2 | อิเล็กทรอนิกส์ | แคบ | เพดานหรือระงับ | มิโร 4 | 120 ถึง 277V | 9 5 / 16 " | - | RFQ
| |
IBZ 454 เอชโวลท์ | 48 1 / 16 " | 2 | โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์เริ่มอย่างรวดเร็ว | แคบ | เพดานหรือระงับ | มิโร 4 | 347 ถึง 480V | 13.25 " | ฿10,763 | ||
IBZ 654 เอชโวลท์ | 48 1 / 16 " | 3 | เริ่มโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ | แคบ | เพดานหรือระงับ | มิโร 4 | 347 ถึง 480V | 18.12 " | ฿14,383 | ||
IBZ 654 277 GEB10PS90 CS11W | 48 1 / 16 " | 2 | เริ่มโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ | แคบ | เพดานหรือระงับ | มิโร 4 | 120 ถึง 277V | 18.12 " | ฿16,541 | ||
ไอบีแซด 454 GEB10PS90 CS93W | 48 1 / 16 " | 1 | โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์เริ่มอย่างรวดเร็ว | แคบ | ที่ถูกระงับ | มิโร 4 | 120 ถึง 277V | 13.25 " | ฿13,737 | ||
FGB24854T5HOT1X20HVOLT 2/4 GEB10PS CS93W | 48 " | 2 | เริ่มโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ | งาน | ที่ถูกระงับ | ไม่มีคุณสมบัติ | 347 ถึง 480V | 24 " | ฿11,123 | ||
IBZT5 4 | 48 1 / 16 " | 1 | เริ่มโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ | แคบ | เพดานหรือระงับ | มิโร 4 | 120 ถึง 277V | 13.25 " | ฿10,931 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.