LITHONIA LIGHTING W 2 32 MVOLT GEB10IS ขายึดผนัง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์ยึดผนังเรืองแสง |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 ถึง 104 องศา F |
ประเภทบัลลาสต์ | อิเล็กทรอนิกส์ |
กำลังวัตต์ | 55 |
ความสูง | 5.187 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ไวนิลลายไม้ |
ปริมาณหลอดไฟ | 2 |
ประเภทหลอดไฟ | F32T8 |
วัตต์หลอด | 32 |
ความยาว | 48.38 " |
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม | 0 องศา F |
การติด | ผนัง |
ชนิดภาพเขียน | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานเอนกประสงค์เกรดทั่วไป |
แรงดันไฟฟ้า | 120-277 |
ความกว้าง | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 9405106020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การติด | กำลังวัตต์ | ความสูง | ความกว้าง | เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ปริมาณหลอดไฟ | ประเภทหลอดไฟ | วัตต์หลอด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สุขา 2 17 MVOLT GEB10IS | บุคคลแถวหรือตีคู่ | 32 | 4.5 " | 4.62 " | ขาว | 2 | F17T8 | 17 | ฿4,941 | ||
สุขา 1 54T5HO MVOLT GEB10PS | ผนัง | 62 | 4.625 " | 4.62 " | สีผงสีขาว | 1 | F54T5 | 54 | ฿11,648 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.