LITHONIA LIGHTING WC 1 32 MVOLT GEB10IS ขายึดผนัง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์ยึดผนังเรืองแสง |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 ถึง 104 องศา F |
ประเภทบัลลาสต์ | อิเล็กทรอนิกส์ |
กำลังวัตต์ | 31 |
ความสูง | 4.5 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ขาว |
ปริมาณหลอดไฟ | 1 |
ประเภทหลอดไฟ | F32T8 |
วัตต์หลอด | 32 |
ความยาว | 48 " |
ประเภทของเลนส์ | โอปอลสีขาวอะคริลิค |
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม | 0 องศา F |
การติด | ผนังหรือเพดาน |
ชนิดภาพเขียน | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานเอนกประสงค์เกรดทั่วไป |
แรงดันไฟฟ้า | 120-277 |
ความกว้าง | 4.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 125.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.46 |
รหัส HS | 9405106020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | กำลังวัตต์ | ความสูง | เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ปริมาณหลอดไฟ | ความยาว | การติด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP 2 32 MVOLT GEB10IS | 7.25 " | 55 | 3.25 " | ขาว | 2 | 48.44 " | ผนัง | เกรดพรีเมี่ยมพาณิชย์บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ | ฿10,805 | |
WP 2 32 MVOLT GEB10IS DO | 7.25 " | 55 | 3.25 " | ขาว | 2 | 48.44 " | ผนัง | เกรดพรีเมี่ยมพาณิชย์บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ | ฿10,987 | |
สุขา 2 32 MVOLT GEB10IS | 4.62 " | 47 | 4.5 " | เหล็กและฝาท้าย | 2 | 48 " | - | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานเอนกประสงค์เกรดทั่วไป | ฿7,450 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.